画像準備中

鉄線(ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(mm)約4.0 注文コード70371299 品番EA951AM-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,960
この商品は線径など17種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(ユニクロメッキ) 質量(kg)5 長さ(m)約50 番手8 線径(mm)約4.0
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70371299 EA951AM-40A 70371265 EA951AK-4A 画像準備中 鉄線(ユニクロメッキ) エスコ 1巻 1,380 税込1,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする