エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 針金
鉄線(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(mm)
約2.6
注文コード
70371308
品番
EA951AM-126A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
線径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)
10
長さ(m)
約240
番手
12
線径(mm)
約2.6
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70371308
EA951AM-126A
70371247
EA951AK-2.5A
鉄線(ユニクロメッキ)
エスコ
1巻
¥
1,440
税込
¥
1,584
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)