エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 針金
鉄線(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(mm)
約3.2
注文コード
70371317
品番
EA951AM-132A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
線径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)
10
長さ(m)
約150
番手
10
線径(mm)
約3.2
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70371317
EA951AM-132A
70371256
EA951AK-3A
鉄線(ユニクロメッキ)
エスコ
1巻
¥
1,410
税込
¥
1,551
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)