エスコ
防水型強力接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70371396
品番
EA935B-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途
屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠
材質
変成シリコーンエポキシ樹脂系
色
グレー
使用温度範囲
常温
内容量(mL)
20
硬化時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物