クオリアトレーディング
クオリアトレーディングの ネット・シート・マルチ
クオリアトレーディングの シート
クオリアトレーディングの 防草シート
雑草対策防草シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70372270
品番
QT-562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
土を傷めず防草対策を発揮!庭の雑草対策に
用途
草花の保温に。透水性があり泥はね防止に。菜園通路や畑のウネの防草・ぬかるみ防止に。ガレージの防草に。ハサミなどでお好みの大きさにカットできます。ペグは留め具の穴に通してハンマー等で打ち込んで固定してください。
付属品
留め具6個、ペグ6個
材質
本体/ポリプロピレン、ペグ/スチール、留め具PP
長さ(m)
10
使用目的
防草
幅(m)
1