軸付布バフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70372778 品番EA819AX-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1〜3などをご使用ください。

軸径(Φmm)6.0 幅(mm)15 全長(mm)55 硬さハード 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 直径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする