エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
蜂防護手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70372805
品番
EA355KW-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
立体縫製で操作性に優れています。甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。手首をカバーするセミロングタイプです。マジックテープ止。
材質
甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル 平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
長さ(mm)
中指:98
厚さ(mm)
甲側:2、平側:0.8
寸法(mm)
掌周り:240
全長(mm)
268
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
102