ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの パイプ
ノーブランドの 銅管
銅コイル管
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70373048
品番
10X0.8X20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
肉厚(mm)
0.8
外径(mm)
10
材質
銅
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類