一般潤滑用シリコーングリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 注文コード70373075 品番TSK-5451-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TSK-5450の後継品の低分子シロキサン低減品です。
シリコーンオイルを基油とし、特殊充填剤を配合した液状のグリースです。
広い温度範囲でプラスチックー金属、プラスチックープラスチックの軽潤滑に適しています。
特にスライド抵抗器などの摺動部分の潤滑に適しています。

使用温度範囲(℃)-50〜200 白色半透明 混和ちょう度340 温度(℃)固化点(基油):-55 仕様低分子シロキサン (D 3 - D 10 ):150ppm 試験方法銅板腐食試験:腐食なし 特性潤滑性 使用目的潤滑 用途各種ボリューム、コネクターの潤滑。自動車電装樹脂部品の潤滑 。事務機器、家電機器の樹脂ギア部の潤滑 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
※直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする