エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5枚)
注文コード
70373164
品番
EA809YC-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途
一般鋼のビード取り、バリ取り
粒度
#30
厚さ(mm)
6
被削材
対応:一般鋼
硬度
P
砥粒
A
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15