PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
材質
PVC
注文コード
70373258
品番
AMC25-AT-C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1本のケーブルを保持します。
平らな場所であればどこにでも取り付けることができます。
材質
PVC
色
白
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大静荷重(g)
182
用途
ケーブルなどの固定
質量(g)
227
束線径
5.6〜7.1mm
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20.0×25.4×9.1
使用場所
屋内