エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
薄手ケブラー手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70373390
品番
EA354KA-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質
ケブラー紡績糸100%
長さ(mm)
中指:80
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
掌周り:180
全長(mm)
230
色
本体:イエロー 裾:オレンジ
サイズ
M
機能
耐切創性、難燃性
耐切創性
3/B
注意
※サイズによって裾の色は異なります。