※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
材質
ナイロン66
注文コード
70373477
品番
BEC75-A-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定
色
ナチュラル
質量(g)
356
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
37.8×37.1×22.6
最大静荷重(g)
495
使用場所
屋内