エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 半月型・かまぼこ型・山型
クッションガード(D型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
70374354
品番
EA983FK-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
330
形状
D型
厚さ(mm)
8
色
ブラック
外幅(mm)
40×26
内幅(mm)
26×10