PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット / プラボックス
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
70374703
品番
CH105-A-C14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
材質
ナイロン66
色
テレホングレー
用途
ケーブルの保持、固定。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横)(mm)
26.2×63
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内