PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
長さ(m)
30.48
注文コード
70374843
品番
CLT100F-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30.48
特性
柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
23.2
外径(Φmm)
27.7
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70374843
CLT100F-C3
72603695
CLT100F-C3
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(4巻)
¥
65,980
税込
¥
72,578
内容量に違いがあります。