コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) 長さ(m)30.5 注文コード70374886 品番CLT188F-C20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。

材質ポリエチレン 長さ(m)30.5 用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)-40〜50 内径(Φmm)47.8 外径(Φmm)55.1 使用場所屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70374886 CLT188F-C20 72603738 CLT188F-C20 コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット) コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2巻) 81,980 税込90,178 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする