PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ポート数
24
注文コード
70375209
品番
CPPA24FMWBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポート数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途
LAN配線用。
幅(mm)
482.6
質量(g)
630
種類
1U
使用温度範囲(℃)
-10〜65
ポート数
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375209
CPPA24FMWBLY
72604018
CPPA24FMWBLY
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
139,800
税込
¥
153,780
内容量に違いがあります。