遮熱ヘルメット(通気孔付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70375280 品番EA998BJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)

材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)435 シリーズエアライト 頭囲(cm)53〜63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする