※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
70375464
品番
F923RSNSNSNM002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯数
2
外径(Φmm)
3
色
黄
長さ(m)
2
質量(g)
50
タイプ
OS1/OS2
ケーブルタイプ
3mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375464
F923RSNSNSNM002
72604133
F923RSNSNSNM002
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10本)
¥
78,980
税込
¥
86,878
内容量に違いがあります。