PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
70375489
品番
F923RSNSNSNM005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
芯数
2
長さ(m)
5
色
黄
用途
光ファイバー通信
仕様
両端デュプレックスSC
質量(g)
115
タイプ
OS1/OS2
外径(Φmm)
3.0
難燃性
ライザー
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375489
F923RSNSNSNM005
72604158
F923RSNSNSNM005
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10本)
¥
84,980
税込
¥
93,478
内容量に違いがあります。