PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電線/ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 通信ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70375848
品番
FSC2DMC6EI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
色
【ブーツ】アイボリー
長さ(m)
56.6
質量(g)
15.8
タイプ
OM1
使用温度範囲(℃)
-10〜60
減衰量(dB)
【反射】20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表