エスコ
エスコの 補修材
エスコの 外壁/内壁用
カベ補修材(屋外用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70375910
品番
EA934AE-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途
屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質
アクリル樹脂エマルジョン形
色
白
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(mL)
30
耐熱温度(℃)
範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間
24時間
危険物の類別
非危険物
可使時間(時間)
3
施工量
なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
注意
※幅または深さが3mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にヒビ割れ凹みが目立ちます。3mm以上の充てんは作業を繰り返し行ってください。