光ファイバーパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード70375979 品番FX23LSNSNSNM002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・コネクタ形状・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

芯数2 質量(g)63.5 用途光ファイバー通信に。 アクア タイプOM3 長さ(m)2 ケーブル太さ(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70375979 FX23LSNSNSNM002 72604359 FX23LSNSNSNM002 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 1箱(10本) 67,980 税込74,778 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする