PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の 光ファイバーケーブル
光ファイバーパッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
70375988
品番
FX23LSNSNSNM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
芯数
2
質量(g)
86.2
用途
光ファイバー通信に。
色
アクア
タイプ
OM3
長さ(m)
3
ケーブル太さ(mm)
3.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375988
FX23LSNSNSNM003
72604368
FX23LSNSNSNM003
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10本)
¥
69,980
税込
¥
76,978
内容量に違いがあります。