割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。
食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。
アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。
ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00〜14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。
わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。
また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。
割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。
COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。
従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。
また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。