エフケイシステム
エフケイシステムの PCアクセサリー
エフケイシステムの 切替器/分配器/コンバーター
エフケイシステムの コンバーター
Bluetooth変換コンバーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70378886
品番
CX-400BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
USB接続機器などをBluetoothに変換してワイヤレス化できるコンバーター
用途
有線機器をiPadやタブレットでも利用可能に
出力
タブレット端末へ:Bluetooth / Wi-Fi
電源
AC アダプター(付属)
入力
周辺機器:USB×4 / RS-232C×1 / DKDモジュラー(RJ-12)
適合機器
【USB/RS232】プリンター、カスタマーディスプレイ、バーコードリーダー、RFID、磁気カードリーダー【RJ12】キャッシュドロア
注意
※ネイティブアプリのみ対応/SDK無料提供/在庫分特価のため保証期間6ヶ月