オーム電機
オーム電機の その他測定用品
オーム電機の タイマー・ストップウォッチ・時計
オーム電機の タイマー
時計付き大画面デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70379534
品番
COK-T141-W
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
見やすい大画面、時計機能付き
100分計
タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能
リピート機能
フック穴付き
裏面に磁石2個付き
ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質
アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
色
ホワイト
質量(g)
約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度
アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式
液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)75×74×21
セットタイム(秒)
カウントダウン…10秒〜99分50秒、カウントアップ…1秒〜99分59秒
アラーム時間&音量
約30秒
電池寿命(年)
約1(1日2回、アラームを使用した場合)