幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057

幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057
幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057
幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057
幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057
幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057
幅100cm×長さ208cm 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール 70380057

防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード70380057品番幅100cm×長さ208cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト寸法(幅W×長さL)(cm)100×208
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 会議室の遮光用として
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

会議室なので、あまり光透過性の無いものより、明るい光が差し込むほうがよかろうと思って注文しました。
真夏のハードな環境でミラー効果がどの程度なのか検証します。

2025-03-17
用途: 事務所の窓用
医療・福祉・介護関連業

防炎のカーテンを探していました。
お値段のわりに多機能ですし新しいカーテンはやはり気持ちいいです。
確かに外からは普通のレースカーテンよりは見えないようですね。
サイズも求めていた通りのものでしたので大満足しています。

対象商品 : 70380075
2022-02-04
用途: 掃き出し窓用
その他業種

無難な模様でどこにでも合うでしょう。
ただし左右の余裕は少なめでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする