曜日別特売
TAC1AG 抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット スケーター 70380286

TAC1AG 抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット スケーター 70380286
TAC1AG 抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット スケーター 70380286
TAC1AG 抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット スケーター 70380286

抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
くすみピンク
内容量1個(89g)注文コード70380286品番TAC1AG
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいトリオセット!シリコーンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴らない食洗機対応トリオセット!重ねる収納でコンパクト!使いやすい18cmのお箸とスプーンとフォークのセットです。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン・フォーク:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム寸法(mm)ケースサイズ:約188×37×27、箸・スプーン・フォーク:約 全長180くすみピンク加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体・スプーン・フォーク:ABS樹脂)100、(箸:メタクリル樹脂)100、(クッション:シリコーンゴム)140全質量(g)約90使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする