曜日別特売
幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373

幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373
幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373
幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373
幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373
幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373
幅150cm×長さ176cm 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール 70380373

昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚ムジ注文コード70380373品番幅150cm×長さ176cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途ご家庭、事務所、オフィスにムジ寸法(幅W×長さL)(cm)150×176
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70380398
2025-11-02
用途: 今までカーテンがなかった場所に取り取り付けた
サービス業

FIX窓にライリーのレースカーテンをつけた。昼間は。カーテンを閉めても明るく都合が良い。昼、夜ともに外から部屋の中が見えにくく、こんなレースのカーテンを探していた。

対象商品 : 70380127
2025-08-06
用途: マンションの部屋のカーテンに使っています。
不動産業

ちょっと縫製が雑に感じました。
外の景色が良くないので、昼夜見えにくいと言うので、その点では喜んでいます。

対象商品 : 70380477
2023-03-12
用途: 古くなり破れたカーテンと交換
その他業種

お日さんまるあたり。UV加工はひっすです。
あとはさいごまで持ちそうです

1が参考にしています
対象商品 : 70380355
2022-04-22
用途: 部屋用
不動産業

サイズもピタリで外からも見えにくいです。レールに取付けるフックもカーテンについていてすぐに取付できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする