商品画像

HX10LT-015BK 充電式キーライト 充電式 25lm  昼光色 キーホルダー付 ANTEL 70380548 HX10LT-015BK 充電式キーライト 充電式 25lm  昼光色 キーホルダー付 ANTEL 70380548

充電式キーライト 充電式 25lm 昼光色 キーホルダー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70380548 品番 HX10LT-015BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥584
販売価格(税別)
531

キーホルダー付き
充電式
繰り返し使用可能

付属品 ブラック 電源リチウムイオン充電池 充電時間(分)約30 バッテリー容量(mAh)55 充電方式USB Type-A 明るさ(Lm)25 光色昼光色 点灯時間約1時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
最終確認時
建設業・工事業

コンパクトでポケットに入ります。
USB充電式なので、使い勝手は良いです。
劇的に明るくはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする