商品画像
ANTEL
ANTELの 懐中電灯・ライト
ANTELの キーホルダタイプライト
COBカラビナライト 250lm アウトドア 充電式 マグネット 4段階切替(強・弱・点滅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380575
品番
HX10LT-036BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け
最高光束250lm(ブースターモード時)
4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
付属品
Type-Cケーブル、保証書
電源
リチウムポリマー
充電時間(分)
約20
バッテリー容量(mAh)
120
光束(Lm)
約250
点灯時間
約2時間(強モード時)