曜日別特売
HX10LT-018GR 充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア ANTEL 70380679

商品画像

HX10LT-018GR 充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア ANTEL 70380679
HX10LT-018GR 充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア ANTEL 70380679

充給電ランタンライト 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70380679品番HX10LT-018GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

充電式
懐中電灯ランタン
モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能

付属品Type-Cケーブル、保証書仕様モバイルバッテリーとして使用可サイズL使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする