新型超音波センサーGX-209

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ埋め込み センサー4 注文コード70381074 品番592685
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はタイプ・センサー6種類から選べます 他の種類を見る

バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー
死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです
ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用
センサーの最大感知距離は脅威の3m!
センサーの最大感知距離は脅威の3m!!
フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!

用途電装 タイプ埋め込み 規格12V・24V共用 角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準 消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA センサー4 保証期間1年保証 警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音 入数1セット入り 作動温度(℃)-25〜+60
注意
※埋込みタイプ(592687)4個/貼付けタイプ(592842)2個など、分けてご利用になりたい場合は別途単品センサーを組み合わせてご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする