GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494

GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494
GC-S533 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO 70381494

春夏用 カーゴパンツ GC-S533

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
29/チャコール
ウエスト(cm)91
サイズ3L
内容量1枚注文コード70381494品番GC-S533
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

摩擦強度に優れた高強度ナイロン【CORDURA】を使用したカーゴパンツ。優れた4WAYストレッチ性と吸水速乾性であなたのワークシーンをサポート。マットな表面感としなやかな肌触りながらも【CORDURA】&【ミニリップストップ組織】により、軽量で高度な耐久性を実現。

種別カーゴパンツ29/チャコールサイズ3L混率(%)ナイロン88/ポリウレタン12股下(cm)76ウエスト(cm)91機能ストレッチ性、吸水速乾性、耐久性ヒップ(cm)115渡幅(cm)36.5裾幅(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする