春夏用 ジャケット GC-S521

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70381555 品番 GC-S521
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

摩擦強度に優れた高強度ナイロン【CORDURA】を使用したワークジャケット。優れた4WAYストレッチ性と吸水速乾性であなたのワークシーンをサポート。マットな表面感としなやかな肌触りながらも【CORDURA】&【ミニリップストップ組織】により、軽量で高度な耐久性を実現。

種別ジャケット 09/ブラック サイズM 胸囲(cm)107 混率(%)ナイロン88/ポリウレタン12 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)63 機能ストレッチ性、吸水速乾性、軽量、耐久性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする