MTHS-C316 MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 70381606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード70381606品番MTHS-C316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。

用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド厚さ(mm)4.1質量(g)84縦(mm)11横(mm)6.1適合バンドMBS-TLR316、MBS-MR316材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする