GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634

GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634
GC-S521 春夏用 ジャケット GC-S521 GRANCISCO 70381634

春夏用 ジャケット GC-S521

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
25/オリーブ
サイズL
内容量1枚注文コード70381634品番GC-S521
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

摩擦強度に優れた高強度ナイロン【CORDURA】を使用したワークジャケット。優れた4WAYストレッチ性と吸水速乾性であなたのワークシーンをサポート。マットな表面感としなやかな肌触りながらも【CORDURA】&【ミニリップストップ組織】により、軽量で高度な耐久性を実現。

種別ジャケット25/オリーブサイズL胸囲(cm)113混率(%)ナイロン88/ポリウレタン12肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)65機能ストレッチ性、吸水速乾性、軽量、耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする