PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
色
テレホングレー
注文コード
70381685
品番
PBMS-H25-C14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
質量(g)
50
穴径(Φmm)
(取付パネル)6.4
固定方法
押し込み
用途
結束バンドの固定。
寸法(mm)
(表面)Φ10.7×2.0
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
最大取付パネル厚(mm)
3.2