ベルトスリングJIS4等級

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70382447 品番 EGS2520
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS4等級になり全てがグレードアップ!
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。

用途
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ 材質ポリエステル 水色 ベルト幅(mm)25 長さ(m)2 等級JIS4等級 アイ部(mm)250 JIS規格適合品 縫製部の長さ(mm)主:210/副:80
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする