マリーナ桟橋用レールマウントアイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70382614 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マリーナ桟橋のレールマウントに設置が可能なアイプレート。ロープで固定する際、フェンダーを水面より少し上げたところで固定すれば貝や海藻の付着が無くなりフェンダーの寿命が著しく延び、掃除などのお手入れも簡単になります。

材質ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)31 寸法(mm)レール取付:19〜30のレール 内径(Φmm)アイ:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする