クランプオン スピニングロッドホルダー ライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70382770 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。
クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19〜23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23〜25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。

長さ(mm)300 タイプM 最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38 適合径(Φmm)パイプクランプ:23〜25 外径(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70382770
2025-07-20
用途:
船のロッドホルダー
I.M WORKS 様 (サービス業)

抜き差ししやすく使いやすかった!値段も安くて見た目も良くて満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする