クランプオン スピニングロッドホルダー ライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70382779 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。
クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19〜23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23〜25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。

長さ(mm)300 タイプS 最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38 適合径(Φmm)パイプクランプ:19〜23 外径(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70382770
2025-07-20
用途:
船のロッドホルダー
I.M WORKS 様 (サービス業)

抜き差ししやすく使いやすかった!値段も安くて見た目も良くて満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする