レッシュウォーターポンプシリーズ 42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC12V/15A 注文コード70383199 品番SFDP1-050-05
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電源など6種類から選べます 他の種類を見る

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。

電源DC12V/15A 水量(L/min)18.9(5.0GPM) 水圧55psi ポート1/2"(13mm) MNPT
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする