EpoChemical
EpoChemicalの ホビー用塗料
EpoChemicalの 工作用
ファインウレタン 高透明クリヤー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70383549
品番
FRPK-017-00001
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐久、耐候性、耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂塗料。
トップ塗装として肉持ち感ある仕上がりを再現できます。
用途
釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装に最適
セット内容
主剤A液、硬化剤B液、うすめ液
色
クリア
容量(mL)
(専用うすめ液)10
タイプ
2液
容量(g)
(主剤塗料)50、(硬化剤)25
乾燥時間(分)
硬化:2〜3
主成分
ポリウレタン樹脂
主な用途
釣り具の補修、スプレー塗料、家具の補修・塗装
指触乾燥時間(分)
15〜20
完全硬化時間
24
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
85mL
入数
85gセット
特性
耐久、耐候性、耐摩耗性
危険物の性状
非水溶性
注意
※うすめ液は粘度調整にご使用ください