PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用回転ラベル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000枚)
注文コード
70385447
品番
R100X150V2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
色
青
材質
ビニール、ポリエステル
適合ケーブル(Φmm)
5.6〜7.1
印字部(mm)
12.7
用途
ケーブル表示
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜66
ラベルサイズ(mm)
50.8×25.4
使用場所
屋内
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
商品説明動画
参考になった