熱転写プリンタ用回転ラベル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000枚) 注文コード 70385474 品番 R100X150V7T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
材質ビニール、ポリエステル 適合ケーブル(Φmm)5.6〜7.1 印字部(mm)12.7 用途ケーブル表示 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40〜66 ラベルサイズ(mm)50.8×25.4 使用場所屋内
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする