PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット / プラボックス
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネット
PANDUIT(パンドウイット)の キャビネットパーツ
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
70387583
品番
TLBP1S-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
材質
ABS樹脂
色
黒
用途
19インチラックの空きユニットに取り付け
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
質量(g)
794
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×44×51