PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 耐候性
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
70387644
品番
TMEH-S25-X0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
結束バンドの固定
高さ(mm)
15.5
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
3.6〜12.7
使用場所
屋内・屋外
使用ねじ
M6
特性
耐候